品番 : EA983TS-38
品名 : 25x225mm [角型2号用]セキュリティシール(7面/10枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | OP2427 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角形2号7面 | 用紙サイズ | A4(210×297mm) |
| 入数 | 10枚(ラベル70) | ラベルサイズ | 25×225mm |
| 材質 | PET | 厚さ | 0.15mm(ラベルのみ:0.10mm) |
| ラベルのみの重さ | 約0.47g | ||
| シールをはがすと「VOID」の文字が現れるので、開封した事が判別できます。 | |||
| 未開封の確認、開封防止対策、改ざん防止対策などに。 | |||
| 角形2号の封筒にぴったりのサイズです。 | |||
| 台紙にミシン目が入っているので、返送用の封かんシールとしても便利です。 | |||
| 紙製の封筒でも、開封時に表面を傷めません。 | |||
| プラスチックにもお使いいただけます。 | |||
| 開封後「VOID」の文字が不要の場合は、消しゴムなどでこすると、はがすことができます。 | |||
| ※本製品は、その利用により、いかなる盗み見・改ざんも防止することを保証するものではありません。 | |||
| ※本製品には印刷できません。 | |||
| ※インクジェットプリンタ専用紙にはご使用いただけません。シールをはがす際に、被着面自体を破損したり、「VOID」の文字が鮮明に現れない場合があります。 | |||
| ※皮革・木材・曲面・凹凸面にはお貼りいただけません。 | |||
| ※時間の経過とともにシールが定着します。時間を置いてはがしてください。 | |||
| ※一度はがすと再利用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1934ページ 2338ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10枚入
