品番 : EA983TW-521
品名 : 75x146mm 警告タグ(ロックアウト・タグアウト用/200枚)
仕様
| 用途 | 修理・点検などの設備メンテナンス時の「操作禁止(Do Not Operate)」警告指示に | 記入項目内容 | 担当者・担当部門・作業内容・作業期間・注意書き |
|---|---|---|---|
| タグサイズ | 75(W)×146(H)×0.18(T)mm | タグ穴径 | φ10mm |
| ボックスサイズ | 105(W)×90(D)×105(H)mm | ボックス穴径 | φ35mm |
| 材質 | タグ:PVC | 入数 | 200枚 |
| 誤作動・事故の防止に 機器や機械のメンテナンス・修理作業時に設置することで、予期せぬ起動や残留エネルギーの放出による労働災害を未然に防ぎます。 |
|||
| ロール収納&ディスペンサーボックス仕様 1ロールに200枚のタグが巻かれて収納ケース(ボックス)に入っています。中央部に壁掛け・フック、ポール設置用の穴が付いており、作業現場での保管や引き出しがスムーズです。 |
|||
| タグは切り取り線付きで、引っ張るだけで簡単に切り離せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/13 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 200 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:200枚
