品番 : EA983TX-3
品名 : 窓サッシ補助錠(鍵付/レール付)
仕様
| 材質 | 本体・レール:SUS304、シリンダー部:真鍮、鍵(付属):真鍮 | サイズ(mm) | 28×119 |
|---|---|---|---|
| 取り付け方 | 両面テープ | ||
| 窓用補助ロック | |||
| カギ1本付、レール付 | |||
| 0~80mmの間で任意の位置で固定できます。 | |||
| 外出時は、必ず完全ロック位置に錠本体をセットし、施錠確認後外出して下さい。 | |||
| 戸締りとちょっとの窓開け2役 | |||
| 戸の合わすりスキ5mm以下の場合はご使用になれません。 | |||
| 針や針金をカギ穴に差し込まないで下さい。故障の原因となります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,410 円(税抜)/ 3,751 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2320ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
