詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983TZ-21

品名 : 63x 88mm マーキング旗(10本)

仕様

サイズ 63×88mm 全長 381mm
カラー オレンジ 材質 PVC
入数 10本 重量(g) 79
公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど
地下施設の位置をマークする
小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適
鮮やかな色で視認性も良好
追加説明
カタログ価格

1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/15 03:16現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 2301ページ
ウェブカタログ画像
入数10本
  • 入数10本
  • 入数10本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top