品番 : EA983VF-2
品名 : 103mm ワイヤーハンドルロック
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | SVR-411 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 全長:695mm(プレート含む) ロック部:103×48×59mm |
重量 | 約440g(キー除く) |
| 材質 | ロック部:ABS樹脂、スチール シリンダー:亜鉛 ワイヤー被膜:PVC 保護カバー:ポリエステル |
||
| 特殊専用キー3個付 | |||
| 簡単取付け、取外し。 | |||
| 丸めて楽々、コンパクト収納。 | |||
| 幅広い車種に対応できる汎用性。 | |||
| ハンドルにワイヤーロックを通し、リングの中にロック側を入れ、輪を作ります。 シートベルトのバックルに取り付け、「カチッ」と鳴るまで差し込んで、抜けないか確認します。 |
|||
| ハンドルに巻いて、シートベルトバックルに差し込むだけ。 | |||
| リレーアタック対策 | |||
| CANインベーダー対策 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2325ページ 2461ページ | ||||
