詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983VF-6

品名 : ワイヤーハンドルロック

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 S-14
サイズ 約700(W)×58(D)×47(H)mm ロック部サイズ 200×58×45mm
重量 約450g(本体) 材質 ワイヤー部:亜鉛メッキ鋼線+PVC
ロック部:亜鉛合金+ABS
専用キー:ニッケル銅合金+ナイロン
保護カバー:PP
保護クロス:ポリエステル
付属品 保護クロス
簡単取り付けで愛車の盗難防止に
ハンドル内側に通し、シートベルトのバックルに差し込むだけ
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top