詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983XB-1

品名 : 12.7mmx6m マーキングバンド(ステンレス製)

仕様

メーカー BAND-IT(バンド・イット) 型番 ID4059
バンドサイズ 12.7mm×0.13mm×6m バンド材質 ステンレス(SUS304SS)
EA983XB用替バンド
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/01 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1114ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top