品番 : EA983ZA
品名 : キーボックス
仕様
| 外寸サイズ(mm) | 60(W)×45(D)×150(H) | 内寸サイズ(mm) | 35(W)×12(D)×73(H) |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 680 | 材質 | 本体:亜鉛合金 掛金部:硬質カーボン鋼 |
| 南京錠型プッシュ式 | |||
| 屋外使用可能 | |||
| 焼付塗装 | |||
| ゴムカバー、27mmブラケット付 | |||
| 鍵の紛失、置き忘れ、受け渡しを解消 | |||
| 全天候型の強固なボディーでカギをしっかり守ります。 | |||
| フックを引っ掛け、ロックするだけ。ドアノブにもフィットします。 | |||
| 自分の暗証番号を簡単に設定できます。何度でも変更OK。 | |||
| 暗証番号を押してフタを開け、中のカギを出し入れするだけ。 | |||
| 便利なカギの保管場所、どんな時でも解錠OK!! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,190 円(税抜)/ 10,109 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/25 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
