品番 : EA983ZA-10
品名 : 68x60x180mmキーボックス(ダイヤル開閉式/アングル型)
シャックルに傾斜のついた、ツル長タイプのキーボックスです
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1301 |
|---|---|---|---|
| ツル径(mm) | 8mm(保護チューブ含む) | クリアランス(タテ×ヨコ) | 103×30mm |
| サイズ(W×D×H)mm | 外寸:68×60×186 内寸:45(22)×40×25(10) |
幅(mm) | 68 |
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト シャックル:ステンレス キズ防止シート:EVA |
||
| 番号設定可(4桁ダイヤル式) | |||
| シャックルに傾斜が付いたツル長タイプです。 | |||
| 縦横に桟がある場所(面格子等)に本体が斜めにならずに正面を向けて設置可能。 | |||
| 建物と雨といの間などに設置においてもシャックルが長いので、表に出して操作が可能です。 | |||
| シャックルは錆に強く強度の高いステンレスです。 | |||
| 屋外使用可 | |||
| ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まるので、夜間などの番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなっております。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
