品番 : EA983ZA-12
品名 : キーボックス(ダイヤル錠式)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1260 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:亜鉛ダイカスト シャックル:スチール(焼入処理) ダイヤル部:亜鉛ダイカスト アダプター:ナイロン樹脂 壁面取付用カバー:合成ゴム |
本体外寸 | 82×30×124(H)mm |
| 本体内寸 | 66×12.5×107.8(H)mm | シャックル長 | 57mm |
| アダプターサイズ | 56×48×17(t)mm | アダプター内径 | 27mm |
| カードキーの収納できる目安 | 85×55mm | 重量 | 647g |
| クリアランス | ブラケット装着時:φ27mm ブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ) |
||
| カギの受け渡しにお使いください。 | |||
| 防水加工はしておりません。 | |||
| 収納力抜群。 | |||
| 複数の鍵を一度に収納可能。 | |||
| 取付方法は、ドアノブ・レバーに取付や壁にビス止の2通りに対応できます。 | |||
| レバーハンドル用アダプター付。 | |||
| レバーから外れる時にお使いください。(レバーの種類によっては会わないものもあります。) | |||
| 4桁ダイヤル式で番号設定が可能です。 | |||
| ダイヤルを回すと「0」でストップします。夜間等番号が確認しにくい場合でも、番号が合せやすくなっています。 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/18 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
