詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-13

品名 : キーボックス (可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

仕様

メーカー ノムラテック 型番 N-2364
75mm ツル径 10mm
外寸サイズ(mm) 75×32×122(H) 内寸サイズ(mm) 68×22×90(H)
クリアランス ブラケット装着時:φ27mm
ブラケット未装着時:50×38mm(タテ×ヨコ)
材質 本体:亜鉛ダイカスト
ツル:スチール(焼入)
キー:真鍮
カギの安全な受け渡しに。
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
番号設定可(4桁ダイヤル式)
屋外使用可
追加説明
カタログ価格

9,450 (税抜)/ 10,395 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/19 03:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2335ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top