詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-14

品名 : 120x50x156mm キーボックス

仕様

メーカー ノムラテック 型番 NS-1264
鍵・カードキー・伝言メモなどの管理・受け渡しに。
番号設定可(4桁ダイヤル式)
単管パイプ(外径48.6mmまで)に取付可能
壁面取付用ビス付属
重量 約920g 幅 120mm
ツル径 φ13mm クリアランス タテ:53mm、ヨコ:51mm
サイズ 外寸:120×50×156(H)mm、
内寸:102×25×74(H)mm
屋外使用可
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 21:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2335ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top