詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-17

品名 : キーボックス(可変ダイヤル/二段階開閉)

鍵などの貴重品を収納できるセキュリティボックス。4桁ダイヤル・U字金具&本体2段階開閉。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 SL-75N
本体外寸 66(W)×35(D)×203.4(H)mm 本体内寸 62.5(W)×27.5(D)×91(H)mm
U字型金具 直径:φ10mm
外寸:52.8(W)×60.6(H)mm
内寸:32.8(W)×50.6(H)mm
本体重量 452g
材質 本体:亜鉛合金ダイヤル
プラスチックダストカバー:PP
U字金具部分:スチール
U字金具を覆っているビニールの材質:PVC
カギなどの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックスです。
カードキーを収納することができます。
カギの受け渡しなどに最適です。
暗証番号は4桁の数字で設定可能です。
設定した暗証番号でU字金具が開錠、「3333」を足した番号で本体が開錠されます。
ダイヤル部分にはダストカバーがあり、汚れの防止になります。
※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。
※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
※ダイヤルは0000から9の方向には回りません。1の方向に回すようお願いします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/24 07:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2335ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top