品番 : EA983ZA-18
品名 : キーボックス(可変ダイヤル/シャッター付)
鍵などの貴重品を収納できるセキュリティボックス。4桁ダイヤル・ダイヤル部シャッター付き。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SL-76 |
|---|---|---|---|
| 本体外寸 | 80.2(W)×42.3(D)×177.5(H)mm | 本体内寸 | 71(W)×28(D)×75(H)mm |
| U字金具 | 直径:約φ10mm 外寸:53(W)×51.1(H)mm 内寸:33(W)×41.1(H)mm |
重量 | 546g |
| 材質 | 亜鉛合金 | ||
| カギなどの貴重品を収納して、保管できるセキュリティボックスです。 | |||
| カギの受け渡しなどに最適です。 | |||
| 暗証番号は4桁の数字で設定可能です。 | |||
| ダイヤル部分にはシャッターがあり、汚れの防止になります。 ※設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。 ※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
