詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-22

品名 : 78mm キーボックス(可変ダイヤル/つる有)

仕様

キーボックス部サイズ 外寸:78(W)×50(D)×132(H)mm
内寸:57(W)×14(D)×103(H)mm
クリアランス 縦:42mm
横:40mm
ツル径 10mm 重量 約678g
材質 本体:亜鉛合金
シャックル:スチール
4桁ダイヤル式
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。
ドアノブやパイプに取付ることができます。
10,000通りの組み合わせを設定できる4桁のダイヤル式です。
腐食や摩耗に強い亜鉛合金製ロック本体が特徴です。
背面にゴムパッド付
追加説明
カタログ価格

6,110 円(税抜)/ 6,721 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/13 16:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2335ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top