品番 : EA983ZA-35
品名 : 95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)
仕様
| メーカー | ケイデン | 型番 | PS7 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カギ番人ビッグ 壁付け型 | 材質 | 本体:亜鉛合金、焼付塗装 保護カバー:TPE樹脂 |
| プッシュボタン式、番号設定可能 | |||
| 設置場所 | 壁面取付 | 本体サイズ | 外寸:88×65×120(H)mm、内寸:60×40×95(H)mm 保護カバー着装時:95×70×131(H)mm |
| 重量 | 1460g | 取付穴数 | 4 |
| 取付穴径 | 4.9mm | 用途 | オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理 |
| 全天候型。 | |||
| 操作しやすいプッシュボタン式。 | |||
| 大容量タイプ。鍵だけでなくカードも保管可能。 | |||
| 保護カバーも付属でより強固です。 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2334ページ | ||||
