品番 : EA983ZA-41
品名 : 90x40x186mm キーボックス(可変ダイヤル/つる有)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | CKB-S01-K |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 90 | ツル径(mm) | 9.64 |
| クリアランス(タテ)(mm) | 55 | クリアランス(ヨコ)(mm) | 40 |
| 外寸(mm) | 90×40×186(H) | 内寸(mm) | 64×32×27(H) |
| 重量 | 本体:570g ネジ等付属品:11g |
材質 | アルミ合金 |
| 付属品 | 取り付け用ネジ・プラグ 各4本、キーフック1個 | ||
| カギの安全な受け渡しに | |||
| 番号可変式(4桁ダイヤル式) | |||
| 鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 | |||
| 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。 | |||
| 内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。 | |||
| 暗証番号を任意設定できる4桁ダイヤル錠 10,000通りの設定が可能です。 |
|||
| 暗証番号は何度でも変更可能 | |||
| ダイヤル部分を隠す防塵カバー付 | |||
| 鉄より軽くてさびにくい丈夫なアルミニウム合金製 | |||
| 吊り下げU字フックで簡単設置。ドアノブ等に取り付け可能です。 | |||
| 使いやすいジャストサイズ | |||
| ※完全防水ではありません。雨や水のかかる場所での使用にはご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 21:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2335ページ | ||||
