品番 : EA983ZA-71
品名 : キーボックス(ダイアル式)
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様
幅 | 60mm | ツル径 | 6mm |
---|---|---|---|
クリアランス | タテ:42mm ヨコ:35mm |
外寸サイズ(mm) | 45×18×90(H)mm |
内寸サイズ(mm) | 40×15×75(H)mm | 材質 | 本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール |
重量(g) | 270 | シャックル内径 | φ35mm |
番号設定可(4桁ダイヤル式) | |||
鍵の保管・共有に | |||
収納タイプの南京錠 | |||
施工者・管理者様向け | |||
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 | |||
屋外使用不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 206 (2024/05/14 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2441ページ |