詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZA-72

品名 : 61x36.5x85mm キーボックス(可変ダイヤル式)

使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ

仕様

幅(mm) 61 外寸サイズ(mm) 61×36.5×85(H)
内寸サイズ(mm) 57×27×77(H) 材質 亜鉛ダイキャスト
重量 372g
取付ビス×4本
番号可変式(4桁ダイヤル式)
鍵の保管・共有に便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
付属のビスで壁面に取付けご使用ください。
裏の穴に引掛けて開けると軽い力で開きます。
屋外使用不可
追加説明
カタログ価格

3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 232

(2026/11/15 03:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2335ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏の穴に引掛けて開けると軽い力で開きます。

資料

その他資料
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top