品番 : EA983ZY-1C
品名 : 緊急脱出用ツール
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.636 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | ハンマー、ホルダー、面ファスナー | 用途 | お車での水没・横転事故・衝突時に、ガラスを破砕・シートベルトを切断する緊急脱出用具 |
| 使用方法 | サイドガラスを割る、シートベルトを切ることが出来ます。 | サイズ | 70(W)×18(D)×203(H)mm |
| 重量 | 100g(ハンマーホルダーを含まず) | 材質 | 本体:ポリカーボネイト ハンマーヘッド:SUJ2 シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼 |
| 緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。 | |||
| JIS規格適合品 | |||
| 高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上) | |||
| シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター | |||
| 刃は錆びにくいステンレス刃物鋼 | |||
| 本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材) | |||
| 破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型 | |||
| 握りやすいグリップ | |||
| グリップ部を直接握って取り外しが可能な “ハーフホルダー”を採用 | |||
| 光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ | |||
| 軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計 | |||
| 面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能 | |||
| 環境面に配慮した紙パッケージ仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/22 13:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2461ページ | ||||
代替品
![]() |
|

