詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983ZY-6A

品名 : 205mm 緊急脱出用ツール

仕様

メーカー 長谷川刃物(CANARY) 型番 DT-30
用途 緊急時の車内からの脱出用 全長 205mm
材質 本体:ABS樹脂
ハンマー:超硬合金
カッター刃:ステンレス刃物鋼
ホルダー:ポリプロピレン樹脂
重量 60g
付属品 車内用ホルダー
シートベルトカット、ガラス破砕が一体化された構造の緊急脱出用ツール
スッと引けばシートベルトが切れ、その勢いでサイドウインドウを割ります。
ツールをわざわざ持ち替えることなく一連の動作の中で使用できる理想的な形です。
【シートベルトカッター】
・鋭いカッターでシートベルトをスパッと切ることができます。
・シートベルトの開口部の幅は指が入りケガをしないよう工夫がされています。
・シートベルトがねじれたりしないようにシートベルトを広げて真っすぐ切れるようにガイド機能が付いてます。
・刃の角度は、シートベルトとの抵抗を小さくする事でサッと切れるように工夫がされています。
【ハンマー】
・強化ガラスの特性を利用し、極めて高度の高い(硬度80度以上)金属を使用しているため、小さな力でサイドウィンドーを割ることができます。
・持ち手部分は握りやすいブリップ形状になっており、滑らず握ることができます。
本体わずか60gの軽量設計。
女性や高齢者の方でも使いやすく、水没しても水に浮きます。
※サイドガラス(強化ガラス)専用です。フロントガラス・リアガラス等の合わせガラスには使用できません。
※シートベルト以外の物は切らないでください。
※使用の際は勢いをつけずガラスを破砕しましょう。勢いをつけすぎるとガラスが飛び散りケガをする恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

2,050 (税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/16 10:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2461ページ

代替品

EA983ZY-6B
EA983ZY-10
  • 品番

    EA983ZY-10

  • コメント

    変更点:メーカー

ウェブカタログ画像
  • シートベルトカッター
  • ハンマー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top