品番 : EA984CA-3
品名 : 50x92x32mm/50kgf ハンドマグネットリフト
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | SL-1 |
|---|---|---|---|
| 最大吸着力 | 500N(50kgf) | サイズ | 50(W)×92(D)×32(H)mm |
| 最大高さ | 122mm | 重量 | 1kg |
| マグネットによる簡便な運搬器具です。 | |||
| 最大吸着力は吊上げ能力とは異なります。 | |||
| ワンタッチ着脱機構で、持ちにくい形状や高温のワークも手軽に持ち運びできます。 | |||
| 小部品を任意の位置に溶接するなど、仮押えや位置ぎめに便利です。 | |||
| 応用範囲の広いスタイルで、さまざまな使用ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,200 円(税抜)/ 18,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1735ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
