詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984CF-10

品名 : 154kg/10-222mm ジャックリフト

仕様

メーカー DEWALT(デウォルト) 型番 DWHT83550
揚高 10~222mm ストローク 上昇4mm、下降2.5mm
耐荷重 154kg サイズ 240(W)×125(D)×450(H)mm
荷台サイズ 56(W)×68(D)mm 重量 約2.2kg
材質 プラスチック、金属
重量物の高さ調整が可能。エアコン室外機や内装施工時の高さ調整に。
足で踏むことでハンズフリーでラクにリフトできる「STEP-TO-LIFT」設計
足で踏む際の1回のストロークごとに、リフティングプレートが最大4mmまで上昇します。
リフティングハンドルを押す力の加減により、細やかな高さ調整が可能(手で握って持ち上げも可能)です。
下降レバーを押すと、1ストロークごとに最大2.5mmまで下降します。
解除レバーは下降レバーと独立してリブ内に設置され、使用中の誤作動を防止します。
皿ネジ穴でさらにリフトを固定し、作業の安定性を向上、作業中のズレや揺れを防止します。
追加説明
カタログ価格

18,500 円(税抜)/ 20,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top