詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DD-75

品名 : 0- 75mm/ 76mm スクリュークランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 H2702
クランプ範囲 0~75mm 口の深さ 76mm
最大締付荷重 5000kg 締付ボルト径 TM22
スピンドル全長 170mm 締付ボルトピッチ 3
六角二面幅 24mm 材質 鍛造焼入鋼
重量 2.5kg
スイベルヘッド付き
精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。
使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。
ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。
追加説明
カタログ価格

8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0093ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • B:141  C:φ11  D:76  H:185\nl:23  S:24(単位:mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top