詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DJ-301

品名 : 1.0ton 横吊クランプ(3-25mm)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 B2150
商品名 HA-110型 用途 土木工事、鉄溝、建築、橋梁組立関係
使用荷重 1t クランプ範囲 0~25mm
全長 227mm 重量 3.8kg
安全ロック式
H形鋼、L形鋼等構造物に適したクランプです。
横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。
本体の下あごくわえ部が中割りになっており、特にH型鋼の長手方向両端より、クランプをはさみ込んで取り付けることができます。
クランプの取り付け・取外しの際は引き手環によるレバー開閉ができる上、操作が容易になるよう本体背部にグリップが設けてあります。
特殊合金鋼を型打ち鍛造し、軽量でコンパクトになっている為、取扱は簡単です。
追加説明
カタログ価格

59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 14:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1750ページ
ウェブカタログ画像
  • 吊角度25°まで
  • A:227  B:249  C:46  C1:74\nD:70  F:28  G:42 H:141\nI:44  J:58  M:25(単位:mm)
  • D1:55mm   D2:120mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top