詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DL-10

品名 : 0.5ton 鋼板竪吊クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 A2099
商品名 MK-V型 使用荷重 500kg
クランプ範囲 0~20mm 全長 236mm
吊角度 60°以内 材質 特殊合金鋼
重量 1.9kg
安全ロック式
ボルト・ナットの摩耗を防ぐ保護リブ
吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっております。
開口部の最小くわえ深さを表す赤いラインにより、基準がひと目で分かり、より安全に作業ができます。
引張コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働き、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
型打鍛造と熱処理調質による製品
追加説明
カタログ価格

46,800 円(税抜)/ 51,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 14:45現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1750ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top