詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DN-101

品名 : 1.0ton 無傷堅吊クランプ(3-15mm)

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 A2090
商品名 FL-VA型 使用荷重 1t
クランプ範囲(mm) 3~15 全長(mm) 385
重量(kg) 7.8
安全ロック式
クランプ力は荷重の増加に応じて比例的に増大し吊上物を強く締付けます。
ロックばねを開放した状態で部材にかませ、引き手環によるレバー操作でロックすると取り付けは完了します。
すべて特殊合金鋼を使用して高度な加工と最適な熱処理が施してありますので高い強靭性をもっています。
追加説明
カタログ価格

164,300 (税抜)/ 180,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/19 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1799ページ
ウェブカタログ画像
  • A:385 B:215 C:50 C1:60 D:78\nE:60 F:17 G:102 H:181 I:60 J:90\n(単位mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top