詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-1

品名 : 0.5ton ドラム缶クランプ

仕様

メーカー 三木ネツレン 型番 D2750
商品名 DV型 使用荷重 0.5t
全長 200mm 重量 1.3kg
ドラム缶の外周にカムがタッチするように取付けると、ワンタッチで吊上げることができます。
垂直吊、水平吊、反転ができます。(JIS Z1600のドラム缶に適用します。)
追加説明
カタログ価格

43,900 (税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/21 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1752ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top