詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-10

品名 : 1.0tonx745mm ドラム缶リフター

仕様

使用荷重 1t 重量 3.6kg
有効長 745mm フック口開き 36mm
チェーンサイズ 6.3mm
特殊合金鋼製
小型でしかも軽量・ドラム缶専用つり具です。
蓋付ドラム缶・蓋無ドラム缶、いずれのドラム缶にも使用できます。
操作は簡単・ドラム缶縁にドラムリフターを挿入するだけでつかむ事ができます。
はずす時はドラムリフターのフックレバーを下に押すだけではずれます。
安全確実で無負荷時は、フックレバーに付いているスプリングがドラム缶のつかみを安定保持します。
追加説明
カタログ価格

20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/27 22:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1750ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top