詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-16

品名 : ドラム缶リフター

仕様

サイズ(W×D×H)mm 622×57×444 使用荷重 1360kg
クランプ幅 495.3~647.7mm 重量 16.7kg
スタビライザーアームの湾曲形状でドラムの損傷を防ぎます。
蓋のある外周リブに取り付けてクランプできます。
追加説明
カタログ価格

54,900 円(税抜)/ 60,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 07:34現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1752ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top