詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-18

品名 : 30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能

仕様

使用荷重 453kg 適応ドラム缶 30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
サイズ 749×749×140(H)mm 重量 8kg
スチール・ポリエステル両方のドラム缶に対応します
リフティングアームの3点接触によりドラムの変形を防止し、より安全なリフティングが可能です。
クローズドヘッドドラムにも使用できます。
追加説明
カタログ価格

60,700 円(税抜)/ 66,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 17:14現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1752ページ
ウェブカタログ画像
  • ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能。また、リフティングアームの3点接触によりドラムの変形を防止し、より安全なリフティングが可能です。
  • ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能。また、リフティングアームの3点接触によりドラムの変形を防止し、より安全なリフティングが可能です。
  • ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能。また、リフティングアームの3点接触によりドラムの変形を防止し、より安全なリフティングが可能です。
  • 実寸サイズ
  • 組立部品

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top