詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-19

品名 : 55ガロン(200L)用 ドラム缶リフト&ディスペンサー

仕様

サイズ 216(W)×737(D)×914(H)mm 重量 20.4kg
カラー オレンジ 積載均等耐荷重 フルドラム:363kg
ハーフドラム:227kg
フック部線径 φ20mm
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
追加説明
カタログ価格

229,100 (税抜)/ 252,010 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/27 19:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0627ページ 1752ページ
ウェブカタログ画像
  • 外箱梱包

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top