品番 : EA984DR-20
品名 : 1.3tonx950mm ベルトスリング(ドラム缶用)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | DUS-1 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 1.3t | フック材質 | 鉄 |
| ベルト長 | 950mm | 有効長 | 1500mm |
| ベルト材質 | ポリエステル | フック口開き | 45mm(実際に掛けられるのは10mmまで) |
| アイ長さ | 100mm | ベルト幅 | 50mm |
| フォークリフト用ドラム缶吊揚げ金具付 | |||
| すべりにくく、ワイヤーやチェーンにくらべて安全です。 | |||
| 伸びが少なく、高耐摩擦度等、優れた耐久力を誇るポリエステルベルトスリングを使用。 | |||
| ドラム缶にフィットする「Jフック」を装着。 | |||
| スイベル装着でねじれにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 19:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
