詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984DR-21

品名 : 55ガロン(200L)用ドラムスリング

仕様

使用荷重 450kg サイズ 57×50×457(H)mm(※折りたたみ時)
重量 2.2kg 材質 スチール
適合サイズ 200Lまでのドラム缶
55ガロンドラム缶用
クローズドドラムとオープンヘッドドラムを水平に持ち上げられます。
スリングベルトにフィットしやすいデザインのD環付き
追加説明
カタログ価格

24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/14 22:32現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1752ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ドラム缶は付属しておりません

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top