品番 : EA984DT-240
品名 : 0-240mm コンクリート吊クランプ
仕様
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | F3105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | CU-AM型 | 使用荷重 | 500kg |
| クランプ範囲 | 0~240mm | 全長 | 474mm |
| 重量 | 6.9kg | ||
| 各種のコンクリート製品を垂直又は水平に吊ることが出来ます。 | |||
| 歩車道境界ブロックや、L形側溝には最適です。 | |||
| 受け金ホルダーの移動で、各種寸法に幅調整ができ、しかもバランスよく吊れます。 | |||
| 強力なばねにより、受け金パットが製品に密着するため、安定して吊れます。 | |||
| 受け金パットは特殊ウレタンゴムだからコンクリート製品を傷めません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,700 円(税抜)/ 61,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1752ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
