品番 : EA984DX-1.5
品名 : 1.5ton 無傷引張りクランプ
仕様
メーカー | 三木ネツレン | 型番 | C2370 |
---|---|---|---|
商品名 | HP-YF型 | 全長 | 280mm |
基本使用荷重 | 1.5t | クランプ範囲 | 0~30mm |
重量 | 4.3kg | ||
クランプする上下のパットに特殊機構があり、部材に傷をつけません。 | |||
部材の吊上げ・歪取り・横引き・矯正作業後のグラインダーなどによる傷痕手直しが不要になります。 | |||
吊環は無負荷時360°回転しますので、取付の際、引張方向に自由に位置決めができるため、吊環部に横曲げなど無理な荷重が掛かりません。 | |||
吊上げ作業(吊角度60°)にも使用できます。 | |||
チェーンブロック・レバーブロックなどの併用により部材の用途によって多目的に使用できます。 | |||
左右・前後・斜めなどいずれの方向に対しても強力な締付力が働く構造になっていますが、竪吊は危険ですからしないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 23:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1800ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)