詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984ED-5

品名 : 500kg/40-150mm U字溝吊クランプ(2個組)

仕様

使用荷重 0.5t(2台使用時) クランプ範囲 40~150mm
全長 470mm 重量 6kg(1台)
材質 スチール
2台入り
U字溝・ベンチフリューム・桝・石材等の吊上げに最適です。
カムの狭着位置が換えられるので、2倍の寿命になります。
追加説明
カタログ価格

39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1752ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top