詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984EE-3

品名 : 70kg/300・450-500・600mm ブロック用クランプ

仕様

使用荷重(kg) 70 クランプ範囲(mm) 300・450~500・600
全長(mm) 430 重量(kg) 4.4
歩道ブロック・境界ブロック・地先ブロック・車止ブロック・溝ふた等の施工調整時の手作業、ばん線のかわりに。
ブロック移動、施工調整が一人で行えます。
追加説明
カタログ価格

31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1752ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top