品番 : EA984FA-70
品名 : 130kg 墜落制止用器具取付クランプ
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | SSCC130 |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 130kg | クランプ範囲 | 6~28mm |
| 全長 | 158mm | 重量 | 680g |
| 材質 | 特殊合金鋼 | ||
| スクリューとカム、パッドにより、作業中の振動等に対してもクランプは外れにくい機構 | |||
| ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップします。 | |||
| 本体は特殊合金の型鍛造品で、最適な熱処理が施されているため、強靭で耐久性は抜群 | |||
| 小型、軽量で構造が簡単ですので、取り扱いが容易です。 | |||
| スクリューの締付けトルクは5N・m(約50kgf・cm)以上で行ってください。 | |||
| 墜落制止用器具(安全帯)規格品のタイプ1及びタイプ2をご使用ください。 | |||
| 特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適な万能クランプです。 | |||
| 組立や溶接作業等の引っ張り用、形鋼などの引起し作業にも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1751ページ 2241ページ | ||||
