品番 : EA984SA-1
品名 : 254x203x152mm ホイールチョーク(2個組)
仕様
| サイズ | 254(W)×203(D)×152(H)mm | 重量 | 3.9kg(1個) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム | 耐荷重 | 2t |
| 入数 | 2個 | ||
| 一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに) | |||
| 耐候性・耐油性・耐久性に優れています。 | |||
| 湿気、塩分による損傷に強い。 | |||
| どちらの側面もタイヤに対して配置可能 | |||
| アイボルト付でロープやチェーンが取付可能 | |||
| リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/13 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0287ページ | ||||
