詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SB-1

品名 : 140x114x 70mm ホイールチョーク(ウレタン製/1組)

衝撃に強いウレタン製で軽量です

仕様

サイズ 140(W)×114(D)×70(H)mm 重量 680g(340g/1個)
材質 耐衝撃ウレタン
ナイロンロープ付(610mm)
小型航空機用
耐油性・耐薬品性に優れています。
木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。
タイヤの曲率に合わせて、積込み作業および燃料補給作業中の車輪にかかる負荷を吸収します。
高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。
追加説明
カタログ価格

22,000 (税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/04/01 08:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0287ページ
ウェブカタログ画像
  • 航空機等のタイヤ止めに

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top