詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984SC-3

品名 : 356x152x102mm ホイールチョーク(ウレタン製)

仕様

サイズ 356(W)×152(D)×102(H)mm 重量 2.8kg(1個)
材質 耐衝撃ウレタン
中型から大型の航空機用
ナイロンロープ付き(914mm)
側面のくぼみにロープを繋いでタイヤを固定できます。
衝撃吸収性・耐候性・耐摩耗性・耐油性に優れています。
木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。
高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。
追加説明
カタログ価格

30,000 (税抜)/ 33,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/18 20:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0287ページ
ウェブカタログ画像
  • 同商品を2個組み合わせた場合

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top