詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-121

品名 : 80x160mm タイヤストッパー用標識(マグネット)

仕様

内容 輪止め確認ヨシ!! サイズ 80×160×0.8mm
カラー 黄地黒文字 磁力 320gauss
材質 樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン) 重量 37g
簡単に取り付けられ、繰り返し使用可能なマグネットシート
視認性が高い鮮やかな黄色
「輪留め」の文字が大きく、ひと目で確認可能。
運転席側ドアに貼ることで輪留め確認を促します。
追加説明
カタログ価格

740 円(税抜)/ 814 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/17 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0288ページ
ウェブカタログ画像
  • 運転席側ドアに貼ることで輪留め確認を促します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top