詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-126

品名 : 185x130mm タイヤストッパー用標識(ロープ付)

仕様

内容 輪止め実施中 サイズ 表示部:185×130×0.8mm
トラロープ 7mmφ×1.5m 材質 プレート:ポリプロピレン
ロープ:ポリエチレン
カラビナ:アルミ
重量 70g
面ファスナーで簡単にドアミラーへ装着可能で、誰でも手軽に取り付けできます。
軽量で耐久性のあるポリプロピレン製プレートを採用
1.5mのトラロープ付きで、視認性が高く、誤発進を防ぎます。
アルミ製カラビナ付きで、しっかりと固定可能です。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/10 19:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0288ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像は使用イメージです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top