詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-17

品名 : 250x127x110mm タイヤストッパー(2個組)

紐で2個を連結(取外し可能)

仕様

材質 ゴム サイズ(W×D×H) 250×127×110mm
重量 2.5kg(1個) 紐の長さ 約830mm
入数 1組
30t車以下のトラックまで対応
紐で2個を連結(取外し可能)
反射テープ付
追加説明
カタログ価格

4,220 (税抜)/ 4,642 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 74

(2025/08/19 00:43現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0291ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top