詳細表示

このページのURL:

品番 : EA984VA-40

品名 : タイヤストッパー用ブラケット

仕様

メーカー 信栄物産 型番 4136
適用タイヤストッパーサイズ 幅250mm以下、高さ100mm以上 サイズ 320(W)×105(D)×120(H)mm
取付穴サイズ 10×15mm 材質 ステンレス
重量 740g 使用場所 トラックの運転席の右下のあたり。
★ブラケットを壁際に固定して、タイヤストッパーを収納できます。
追加説明
カタログ価格

4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0287ページ
ウェブカタログ画像
  • ★ブラケットを壁際に固定して、タイヤストッパーを収納できます。
  • 取付箇所・・・トラックの運転席の右下のあたり
  • 適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top