品番 : EA985A-11
品名 : 1000kg/1200mm ローラーバー
仕様
| メーカー | 今野製作所(EAGLE) | 型番 | RB-10 |
|---|---|---|---|
| 最大能力 | 1t | 全長 | 1,200mm |
| ローラー径 | 50mm | 爪の長さ | 90mm |
| 爪の幅 | 90mm | 重量 | 10kg |
| 入数 | 1台入り | 先端厚 | 2mm |
| 底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。 | |||
| 追加説明 |
【スペック】 ■最大能力:1 ton ■先端厚み:2 mm ■質量:10 kg 【商品説明】 ■底面のローラーがついた特殊バールです。 ■底部にローラーがついているので、従来のバール作業に比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。 ■しっかり作業でき、狭い場所での作業に最適な短T型もち手です。 ■柄の長さや、先端部形状の加工等の特別仕様も可能です。 |
|---|
| カタログ価格 |
59,200 円(税抜)/ 65,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1670ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

