詳細表示

このページのURL:

品番 : EA985P-12

品名 : 1100x1100x120mm パレット・PP製(OD色/2枚)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 商品名 パレットD4-1111-11
片面使用型
積載荷重 静荷重:2000kg、
動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時)
サイズ 1100×1100×120(H)mm
差込口幅 260×87(H)mm 重量 7.1kg(1枚当り)
材質 ポリプロピレン 片面使用型製品 表面と裏面で形状の異なるパレットです。
表面は荷物の積載用にフラット形状。裏面は「田」の字形状になっています。裏面の「田」の字はハンドリフトのキャスター逃げ孔として機能し、ハンドリフトでの搬送が可能です。強度を保持しつつ、軽量化を図ったパレットです。
4方差し製品 4方向からフォークリフトの爪が差し込めるパレットです。4方向のどこからでも差し込み、搬送が可能な為、狭い倉庫内でも使いやすいパレットです。 ハンドリフト対応製品 ハンドリフトを使用した搬送が可能なパレットです。
ハンドリフトは手軽に使用でき狭い場所でも取り回しが楽に行えます。パレットに積載された大量の荷物を簡単に搬送可能です。
リサイクル原料使用製品 リサイクル原料を使用して製造したパレットです。リサイクル原料は使用済みのコンテナ・パレットを回収、再原料化したもので、強度はバージン原料使用品とほぼ同等、色相はバージン原料と違いバラツキが見られます。 入数 2枚
超軽量タイプ
ハンドリフト対応
4方差し製品
※ご注文数量によっては、納期がかかることがございます。
追加説明
カタログ価格

13,500 (税抜)/ 14,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 148

(2026/04/01 08:47現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1667ページ 2551ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top