品番 : EA985P-1A
品名 : 1100x1100x130mm パレット・PP製(軽量/2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 812136 |
|---|---|---|---|
| 積載荷重 | 静荷重:2t 動荷重:1t(荷崩れ防止対策時) |
サイズ | 1100×1100×130(H)mm |
| 重量 | 7.5kg | 差込口幅 | 260mm |
| ネスティングの高さ | 42mm | 材質 | リサイクルポリプロピレン |
| 色 | 再生ブラック | 40ftコンテナー積付枚数 | 960 |
| 40ftコンテナー積付効率 | 85.8 | 入数 | 2枚 |
| 180度回転で段積みと重ね収納を両方こなせる、海外輸送向けの軽量リサイクルパレット | |||
| ネスティング効率が高く、保管・返送時に嵩張らず輸送コストを削減 | |||
| 前後左右4方向からフォーク爪を差し込め、ハンドリフト作業にも対応 | |||
| 海外輸送用途に適した軽量かつ高強度設計 | |||
| バージン原料と同等強度のリサイクル材料を使用(※色相にバラつきあり) | |||
| 単面使用型、方向指示ピース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚
