品番 : EA985P-22
品名 : 1200x1000x120mm/パレット・PP製(2枚)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 812508 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | パレットD4-1012-6 | 積載荷重 | 静荷重:2000kg 動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時) |
| サイズ | 1200×1000×120(H)mm | 重量 | 7.8kg |
| 差込口 | 260mm | 材質 | リサイクルポリプロピレン |
| 色 | 再生ブラック | 入数 | 2枚 |
| 片面使用型(表面:積載用フラット形状/裏面:軽量・高強度な「田」の字形状) | |||
| 4方向からフォーク爪を差し込め、狭い倉庫内でも作業性抜群 | |||
| 裏面「田」の字部のキャスター逃げ孔により、ハンドリフトでのスムーズな搬送が可能 | |||
| 使用済みコンテナ・パレットを回収・再原料化した環境配慮型製品 | |||
| バージン原料品と同等の強度を確保(※リサイクル材のため色相に若干のバラツキあり) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,800 円(税抜)/ 16,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1667ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数2枚
